曜日別特売
AP7814 メラミン「アプリケ」ミート皿 TKG 00659234

メラミン「アプリケ」ミート皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00659234
品番
AP7814
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗浄器対応

食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
質量(kg)
0.202
直径×高さ(mm)
230×20
TKG品番
9-2406-0301
TKG品番(2017)
6-2196-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする