TKG
メラミン「アプリケ」菜皿
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659322
AP7819
0.127
165×36
9-2406-1001
6-2196-1001
¥1,170
¥
809
¥890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00659252
AP7816
0.15
192×17
9-2406-0501
6-2196-0501
¥1,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください