TKG
メラミン「リーフ」 菜皿
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
質量(kg)
0.106
色
白
直径×高さ(mm)
Φ166×26
TKG品番
9-2408-3101
TKG品番(2017)
6-2198-3101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660196
LE266S
¥1,110
¥
919
¥1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください