用美(ヤマコー)
桶型飯器 蓋
タガ落ちの心配のない樹脂タガ仕様。
食器の種類
和食器
材質
白松
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
148×24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661587
31017
古代色
9-2418-0502
6-2204-0602
¥1,500
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
00661605
31015
椹色
9-2418-0602
6-2204-0702
¥1,500
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください