TKG
メラミン木目小丸椀 蓋
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.047
容量(mL)
-
規格
蓋
直径×高さ(mm)
95×35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661648
758FTB
溜内黒
9-2416-0102
6-2202-0102
¥630
¥
549
¥604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00661727
758FBR
黒内朱
9-2416-0502
6-2202-0502
¥630
¥
549
¥604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください