TKG
メラミンお子様食器「ニューキティ」 丸ランチ皿
メラミンお子様食器「ニューキティ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
色
白/ピンク
直径×高さ(mm)
Φ210×24
TKG品番
9-2421-0401
TKG品番(2017)
6-2208-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662287
-
¥1,380
¥
1,198
¥1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください