メラミンお子様食器 「ミッフィー」 フルーツボール

メラミンお子様食器 「ミッフィー」 フルーツボール - 関東プラスチック工業

洗浄器対応。

食器の種類子供用食器材質メラミン形状容量(mL)230高さ(mm)36短辺(mm)120長辺(mm)142TKG品番9-2422-1001TKG品番(2017)6-2209-1001食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00662628M1303C
980
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする