千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 小判ランチ皿
お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00663635
BB11
300×225
6-2214-1001
¥1,800
¥
1,598
¥1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00663644
BB12
250×185
6-2214-1101
¥1,180
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください