TKG
メラミンお子様食器「デュールムー」 両手付コップ
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
容器(mL)
220
仕様
洗浄器対応
色
白
直径×高さ(mm)
Φ84×H55
TKG品番
9-2430-2401
TKG品番(2017)
6-2215-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664082
MC5DM
¥1,030
¥
939
¥1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください