メラミン 湯呑 丸型

メラミン 湯呑 丸型 - 千羽鶴印(エンテック)

洗浄機対応

食器の種類和食器材質メラミン容量(mL)160直径×高さ(mm)89×55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00666356189-2441-10016-2224-1001
460
389
428(税込)
3日以内出荷
0066636518青磁9-2441-10026-2224-1002
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする