吸口付マグカップ

吸口付マグカップ - TKG吸口付マグカップ - TKG
(1件のレビュー)
材質蓋・本体:ポリプロピレン、中蓋:ポリエチレン容量(mL)360幅(mm)133直径×高さ(mm)Φ89×126内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00667826HSN12ピンク9-2449-08016-2229-1001
1,100
909
1,000(税込)
翌々日出荷
00667835HSN12ブルー9-2449-08026-2229-1002
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00667826
2018-03-16
用途: 病人の水分補給
石川貨家不動産業

ストロー口をもう少し細くした方が、安いストローでもグラグラしないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする