曜日別特売

リス ワーク&ワーク 屑入れ 角

リス ワーク&ワーク 屑入れ 角 - リスリス ワーク&ワーク 屑入れ 角 - リスリス ワーク&ワーク 屑入れ 角 - リス
材質再生PP形状角型備考オフィス全般で便利に使えるシンプルなダストシリーズグリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669278-12グレー525172×304×3509-2455-1003
1,410
999
1,099(税込)
当日出荷
00669287-12ダークブルー525172×304×3509-2455-1004
1,410
999
1,099(税込)
当日出荷
00669296-18グレー635192×340×3959-2455-1005
1,890
1,398
1,538(税込)
当日出荷
00669305-18ダークブルー635192×340×3959-2455-1006
1,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする