曜日別特売

ダストBOX かすりR

ダストBOX かすりR - 橋本達之助工芸ダストBOX かすりR - 橋本達之助工芸

ABS樹脂・ウレタン塗装仕上

形状六角型材質/仕上ABS/ウレタン塗装フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(外径×高さ)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669445-0.38S3.4156×2009-2456-1101
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
00669454-0.56M6.8186×2709-2456-1102
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする