橋本達之助工芸
ダストBOX とち杢
ABS樹脂・ウレタン塗装仕上
形状
六角型
材質/仕上
ABS/ウレタン塗装
色
オーク
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(外径×高さ)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00669463
-
0.38
S
3.4
156×200
9-2456-1201
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
00669472
-
0.56
M
6.8
186×270
9-2456-1202
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください