曜日別特売

コイキ モダン 丸型

コイキ モダン 丸型 - 八幡化成コイキ モダン 丸型 - 八幡化成コイキ モダン 丸型 - 八幡化成コイキ モダン 丸型 - 八幡化成
(1件のレビュー)

天然木(間伐材)入りの自然にやさしい屑入です。

容量(L)4.5材質木紛混合ポリプロピレン形状丸型サイズ直径×高さ(mm)173×229フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00669524-ホワイト9-2456-09016-2240-0901
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
00669533-グリーン9-2456-09026-2240-0902
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
00669542-パープル9-2456-09036-2240-0903
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
00669567-ブラック9-2456-09056-2240-0905
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
00669558-ブラウン9-2456-09046-2240-0904
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669558
2019-05-29
用途: ゴミ入れとして使用
教育・研究機関

つや消しで落ち着いた感じだが、つなぎ目部分がツルツルで光っており、見栄えが良くない。
通販では手にとって選べないので、商品の仕上がりまできっちり管理されたものを販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする