八幡化成
コイキ モダン 角型
天然木(間伐材)入りの自然にやさしい屑入です。
容量(L)
4.5
材質
木紛混合ポリプロピレン
形状
角型
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×163×229
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00669576
-
ホワイト
9-2456-1001
6-2240-1001
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
00669594
-
パープル
9-2456-1003
6-2240-1003
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00669585
-
グリーン
9-2456-1002
6-2240-1002
¥
1,300
取扱い終了
00669603
-
ブラウン
9-2456-1004
6-2240-1004
¥
1,300
取扱い終了
00669612
-
ブラック
9-2456-1005
6-2240-1005
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください