R-HO/B-200円形(アルミ)

R-HO/B-200円形(アルミ) - ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(アルミ) - ギガ・セレクション

切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です
生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。
軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。
鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50内径(mm)25内容量1組
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89775104ALR-HO6-40169122049.540
46,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
89775113ALR-HO8-4020014255140
52,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
89775122ALR-HO8-5020014255150
77,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
89775131ALR-HO10-5025016306550
84,300
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
89775147ALR-HO12A5030018308150
113,400
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
89775156ALR-B204-3210010142632
41,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
89775165ALR-B205-32135101443.532
41,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
89775174ALR-B212-5030021308150
113,400
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする