曜日別特売

GFモストップジンRスプレー

GFモストップジンRスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFモストップジンRスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

草花・観葉植物に。害虫には接触及び持続効果、病気には予防と治療効果。ハダニ退治にも。

用途草花・観葉植物のアブラムシ・ハダニ退治に。成分アセタミプリド・フェンプロパトリン・チオファネートメチル容量(mL)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×89×252農林水産省登録第(号)22952毒劇区分普通物剤形エアゾル内容量1本(900mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379121-
1,260
999
値下げ
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする