曜日別特売

STサプロール乳剤

STサプロール乳剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)STサプロール乳剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)STサプロール乳剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(10件のレビュー)

葉の中に成分が浸透し、予防と治療の効果を発揮。うどんこ病と黒星病に。

用途黒星病・うどんこ病に バラ栽培などに。適合病害虫うどんこ病、黒星病、白さび病、さび病、フェアリーリング病、葉かび病、灰星病(適応作物以外には使用しないで下さい)有効成分トリホリン剤形乳剤毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)22136成分トリホリン
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
散布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379146-1本(30mL)3042×42×10034~300
1,050
979
1,077(税込)
当日出荷
88379155-1本(100mL)10045×45×120110~1000
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 自宅の庭のバラに使用
製造業

物自体の使用はとても良く容量も使いきれるかと思いますが、送られて来たものが使用期限の少ない長期在庫の古めと思われる物なことがとても、すごい残念です。

MonotaROからの回答

この度は弊社サイトご利用いただきありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の保管方法の参考にさせていただきます。引き続きよろしくお願いします。

対象商品 : 88379155
2024-06-29
用途: バラ園の消毒
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

黒が3日連続散布で止まりました。臭いもなく良いです

対象商品 : 88379146
2022-11-11
用途: バラ
その他業種

この薬はよく聞きます。毎年を使って、虫がこない、たくましい成長してます。

対象商品 : 88379146
2022-04-03
用途: 薔薇の黒星病対策として購入
運輸・通信業

黒星病対策について、今迄、色々と対策を講じて
きましたが充分な効果がありませんでした。   
そんな中、サプロールが優れているとの情報を聞き、今年から使用する事に決めました。

対象商品 : 88379146
2020-10-27
用途: バラの病気対策として購入

今回もまた購入してしまいました。
バラ以外にも使用していますが、長年使って見て良い製品であると評価します。

対象商品 : 88379155
2016-06-02
用途: バラの消毒
農・林・水産業

バラの黒点病に使用しました。
効果は今の所順調です。

対象商品 : 88379146
2015-05-22
用途: 趣味のバラ栽培
杉本ハガネ株式会社

趣味でバラを育ててこの時期5月始めころから黒点病、うどんこ病の発生に頭が痛い毎日です。予防、病気が出始めなら昔から使用しているサプロールが良いと思います。やはりこまめに散布消毒する事です。

対象商品 : 88379146
2015-06-01
用途: 庭木の特にバラのウドンコ病予防

昨年、ウドンコ病に掛かったので今回、予防を兼ねて購入しました。
現時点では1回散布の1週目ですが来週、2回目を散布致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする