曜日別特売

アーリーセーフ

アーリーセーフ - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アーリーセーフ - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(12件のレビュー)

天然成分(ヤシ油)由来の有効成分使用。ハーブや野菜類のハダニ、アブラムシ、コナジラミ、うどんこ病の同時防除に。

用途野菜のハダニ・病気に。成分脂肪酸グリセリド容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120農林水産省登録第(号)21767毒劇区分普通物内容量1本(100mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379173-
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: ハダニ対策

600倍で、ビショビショに葉面散布すると、結構すぐにボトル使いきってしまいます。この製品の、作用機構から、ビショビショ散布でないと交換が発揮されません。
アカリタッチの方が、高濃度で使用可能でコスパは良いようですが、薬害が出やすいようです、
もう少し、コスパ良くつかえるように容量UPしてもらえると助かります。

2025-09-21
用途: ハダニ対策
その他業種

ハダニに悩んで使用してみました。
一定程度の効果はあるのですが解決には至っていません。
安全とは言え、毎日々使用するわけにも行かないので、
定期的に使ってます。根比べですね。
気温が落ち着いてきて、数日前から一気にアブラムシが増えてきました。
アーリーセーフさんに本領発揮してもらおうと思います。

対象商品 : 88379173
2025-05-21
用途: 農作業
農・林・水産業

多肉に使用してみたいと思っていたのでお安く購入できて良かったです。問題なく使用出来ました。

対象商品 : 88379173
2024-02-28
用途: 野菜の栽培
ハッピーファーム農・林・水産業

野菜につくアブラムシを退治するために5年前から使っています。無農薬で野菜を作っているので、このような商品はとても重宝です。以前は油石鹸水を利用していましたが、散布した後に水で洗い流さなければいけなかったので、この商品は助かっています

対象商品 : 88379173
2024-01-16
用途: 大根やかぶらにつくアブラムシの除去用に

規定の倍数で薄め、モノタロウの ガーデンスプレー で噴霧しました。アブラムシを水だけで除去した場合は、周りに飛び散り大変なことになってしまいましたが、このアーリーセーフを薄めた液の場合はそのようなこともなく、確実にアブラムシの数を減らすことができました。

対象商品 : 88379173
2023-06-21
用途: ミニトマトのタカラダニ撃退、他
Sumi"s SHOP運輸・通信業

希釈して撒くだけでタカラダニが寄り付かなくなりました。毎夏の悩みが、これで解決です。
スプレータイプの薬品よりも、此方の商品がベストです。効果は直ぐに現れます。そして、お手頃価格なのも嬉しいところです。

対象商品 : 88379173
2022-08-04
用途: うどんこ病対策
教育・研究機関

有機栽培するひとで、たくさん散布しない方ならばこれがうどんこ病対策としてグッドだと思います。重曹を使った物よりも聞いている気がします。

対象商品 : 88379173
2021-06-07
用途: 野菜にも安心
サービス業

ミニトマトや梅にも安して薬剤散布が出来るので重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする