GFオルトランC

GFオルトランC - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFオルトランC - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFオルトランC - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFオルトランC - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(3件のレビュー)

オルトランとスミチオン・サプロールを配合しており、特に病害虫には速効性と持続性を兼ね備えた手軽な病害虫防除剤。
うどんこ病や黒星病などの病気にも効果があります。
廃棄時に缶底に穴あけ不要のガス抜きキャップを採用。

用途広範囲の害虫と病気に。成分アセフェート・MEP・トリホリン農林水産省登録第(号)21811毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379347-1本(420mL)42066×66×214
1,120
899
989(税込)
当日出荷
88379331-1本(300mL)30060×60×190
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379347
2021-08-04
用途: バラや花が虫に食べられたり病気になったとき
教育・研究機関

虫にも病気にも効いて、すぐにシュッと使えるので重宝しています。1本はきらさずに園芸棚に置いています。

対象商品 : 88379347
2021-06-13
用途: 園芸作業時
その他業種

いつも購入しています。マンションに居住でプランター園芸なので、顆粒状の農薬が使用できないため、これが1番です。

対象商品 : 88379331
2014-09-14
用途: 植木の殺虫剤

毎年、3月から6月にかけて、梅、サツキ、山茶花などに、雨が降った後、消毒しています。今年も、5缶消費しました。9月になって、また虫害が発生したので、使っています。もうひとつ大きな缶を購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする