曜日別特売

GFオルトラン液剤

GFオルトラン液剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFオルトラン液剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(25件のレビュー)

広い面積で使いやすい液体タイプ。

用途広範囲の害虫に効果が持続。成分アセフェート農林水産省登録第(号)21790毒劇区分普通物剤形液剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
※本商品は花類への使用のみとなっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379374-1本(100mL)10045×45×120
1,160
919
1,011(税込)
当日出荷
88379383-1本(300mL)30065×65×162
2,920
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 野菜の害虫防除に
その他業種

オルトランは有機リン酸系として広範囲の作物に使える農薬です。
水に溶かして散布してから2週間ほどで効力が薄れてくるような気もしますが、粒剤との併用で1か月くらいは効果があると思います。
残留する農薬には注意が必要で、最終散布後2か月くらいたってから食べるので問題はありません。

2025-07-23
用途: 春から夏の終わりまで使う殺虫剤
サービス業

この殺虫剤は、毛虫退治用で使っていますが、効果が2週間位持続するので、価格は高いけど、毎回、購入しています。ただ、アブラムシには余り効果は無い感じです。

2025-06-20
用途: マンション植栽のカンツバキのチャドクガ退治が主目的。
ラフィーナ野田阪神管理組合その他業種

10年間ずっと使っているが、殺虫効果には十分に満足している。梅雨前、梅雨明けの2回散布によって、チャドクガは発生していない。梅のカイガラムシにも効果はある。薄めて使えるのでコスパは最高。

2025-07-05
用途: 畑に使用
サービス業

頼まれて購入した薬剤のスミチオン乳剤のレビューの出ています。

2025-01-08
用途: 家庭菜園
自動車・二輪車・自転車関連業

野菜に付いた虫の殺虫には、オルトランが定番商品だと思って、何年も使用しています。勿論効果も問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 88379383
2024-04-18
用途: 害虫予防に

オルトランは前から使っていますが
大容量なので割安になって良かったです。

対象商品 : 88379374
2023-10-15
用途: 家庭菜園

補償期限が十分ある商品を送って頂き、家庭菜園で長期間使用できるので助かります。
この農薬は浸透性で多種の植物に使用でき、長期間効果がありまた安全性が高いので家庭菜園に適しています。

対象商品 : 88379383
2022-05-05
用途: ビル回りの植栽や排水溝の水溜めに、薄めて撒くため。
株式会社ジュネス不動産業

毎年、4月に定期的な防虫剤の散布を行う際に、本品は有効である。特に問題はなし、あえて言えば嫌な臭いがきつい事くらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする