サンボルドー

サンボルドー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(4件のレビュー)

天然成分の塩基性塩化銅が主成分。べと病、斑点細菌病、もち病などの予防に適した殺菌剤。

用途べと病・斑点細菌病に。適合病害虫もち病、斑点細菌病、赤焼病、炭そ病、褐色腐敗病、べと病、疫病、そうか病、かいよう病、褐斑病(適応作物以外には使用しないで下さい)有効成分塩基性塩化銅剤形水和剤毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)13768成分塩基性塩化銅容量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112内容量1箱(2g×10袋)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379505-
550
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379505
2024-04-27
用途: ブドウの消毒
その他業種

適応範囲が広く、天然成分で構成されており安心して使用できる。2g梱包も適量。

対象商品 : 88379505
2023-12-03
用途: 庭の園芸用
その他業種

常備品として手持ちしました。この手のものは常備しておくように言われました。

対象商品 : 88379505
2022-07-11
用途: きゅうりを育てる
サービス業

きゅうりの葉に黄色い斑点が出来たのでユウチュウブでこの商品を知り早速使用してみました。
1週間程で元気になり収穫出来てます。

対象商品 : 88379505
2020-07-18
用途: 庭のキュウリと茄子の病気対策
卸売・小売業

あまり沢山苗がないので1袋が1リットルで作れるのが量的に良かったです。雨続きで成果はまだ判りませんが様子見ていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする