曜日別特売

STジベラ錠5

STジベラ錠5 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(5件のレビュー)

ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。

用途ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。成分ジベレリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×18×84農林水産省登録第(号)21319毒劇区分普通物内容量1箱(5錠)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379557-
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: ぶどうの無種子化
農・林・水産業

本数が少ないので、錠剤が使いやすくて良かったです。

2025-05-22
用途: ぶどうの種無し化
自動車・二輪車・自転車関連業

ウッドデッキに1本だけ這わせたぶどうの種無し化で使っています。少量で販売しているので助かります。

対象商品 : 88379557
2024-05-30
用途: 種なしぶどう作業のため

前回も購入し、今回で・・3回目の購入です。
出来れば、商品個数「10個入り」の箱売りがあれば、更に良いと思っています。
ご検討下さい。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。検討させていただきます。

対象商品 : 88379557
2023-03-17
用途: フルメットと合わせて
江森農機

ブドウの実を大きくするための溶剤として使います。
栽培農家の方に聞いた話では、キウイフルーツに使っても実が大きくなるそうです。

対象商品 : 88379557
2022-03-17
用途: 種無し
斉藤工房

効果あり希釈等を良く管理して満開ご全房を,しっかりしたしてやっるべし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする