曜日別特売

スパイダージェット

スパイダージェット - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(9件のレビュー)

強力噴射で高所や手の届かないところにいるクモ、カメムシなどを退治。クモには殺虫と忌避効果と巣を張らせないトリプル効果。

用途殺虫・忌避・巣を張らせないトリプル効果・植物にやさしい・クモ退治 効果約5ヵ月持続。成分ペルメトリン容量(mL)450備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×232内容量1本(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379575-
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379575
2024-07-29
用途: アパートの清掃時
株式会社金沢クリーンサービスサービス業

蜘蛛の巣が出来そうな所にスプレーしています。高い所に噴射しやすいようにノズルがついているといいなあと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 88379575
2023-06-13
用途: 蜘蛛の巣とり

会社の高い場所にある蜘蛛の巣をとるため購入しました。威力があって、蜘蛛の巣が溶けたようになくなりました。
しばらく様子をみていますが、その近辺に今のところ蜘蛛の巣はありません。
満足しています。

対象商品 : 88379575
2023-04-15
用途: 畜舎で
株式会社 YS.ポークブレーン農・林・水産業

畜舎回りの植木や、畜舎の中の蜘蛛退治に使用しています。値段も手ごろで
噴射力もあり大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88379575
2020-09-28
用途: 蜘蛛退治

蜘蛛自体は噴射後2~3分で絶命するので強力、巣を張らせない効果は1~2週間といったところ。

対象商品 : 88379575
2018-07-19
用途: 庭木、玄関周り他、蜘蛛の巣回避
その他業種

噴射が強いのと、樹木にも使用可能な為購入。ホームセンターで購入してましたが、価格が同じだったので他の買いものと一緒に。もう少し価格が安いとありがたいと毎度思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88379575
2020-08-04
用途: 蜘蛛の巣退治
株式会社大木工業製造業

全く効かない。
蜘蛛に直接噴射→その場から逃げていくけどピンピンしている
蜘蛛の巣張る場所へ噴射→翌日にはまた巣を張っています。

1が参考にしています
対象商品 : 88379575
2018-08-08
用途: くもの巣除去予防

毎年、梅雨時期からくもの巣が増えてきて困っていましたが
使用後は減っています。

対象商品 : 88379575
2016-10-10
用途: 家の軒下等のクモの駆除

巣の中心にいるクモに噴射すると、直後はあわてたように動き出して、その後1~2分で動かなくなりました。
クモ退治の目的は十分達成できましたが、全量噴射時間が約3分なので、調子に乗って使っていると、あっという間に使いきってしまいます。もう少し値段が安いか、同じ値段で量が多いとありがたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする