曜日別特売

スミチオン乳剤

スミチオン乳剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(18件のレビュー)

各種害虫に効果のある、家庭園芸の代表的な殺虫剤。

用途花や庭木類の害虫退治に。成分MEP容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120散布面積(m2)70~2000農林水産省登録第(号)21939毒劇区分普通物剤形乳剤内容量1本(100mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379602-
850
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379602
2023-12-23
用途: 葡萄の手入れ
大学受験DEN教育・研究機関

刺されると数か月は皮膚の下にかゆみの残る、スカシバの幼虫対策に絶大な効果がある。

1が参考にしています
対象商品 : 88379602
2023-10-12
用途: 家庭菜園
製造業

効果も確認出来て安価な農薬散布ができ、津使い勝手も良かった。

対象商品 : 88379602
2022-07-11
用途: 野菜の害虫駆除

展着剤と一緒に使用していますが効果はどの程度あるか検証していません。

1が参考にしています
対象商品 : 88379602
2022-08-08
用途: 殺虫
川戸花店卸売・小売業

使う前に木が枯れてしまいました。今度アブラムシが出た時には直ぐに使うつもりです。

対象商品 : 88379602
2021-08-29
用途: バラの虫
その他業種

バラが美しいからあるいははばの栄養がありかもしれない、虫よく来る、この商品を使うと、虫すぐ消えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88379602
2020-10-22
用途: 園芸用
教育・研究機関

家庭園芸用に購入しました。特に問題なく安く手軽に購入でき満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 88379602
2020-06-03
用途: 庭木に噴霧しました。

庭木にいろんな虫がつくので、この薬剤を薄めて噴霧器で撒きました。使用するのも初めてなので、どのくらい効果があるかわかりませんが、楽しみです。ビンのラベルがめくれるようになっていて、そこに使用方法が書いてあるのはなかなかいいアイデアだと思います。が、そのあとベロベロになるので、もう一工夫あればいいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 88379602
2020-06-09
用途: 樹木消毒
農・林・水産業

薬局やホームセンターに出かけることを控えたいので購入しました。自宅樹木の毛虫対策に使用。可もなし不可も無し。安定した効力です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする