曜日別特売

STゼンターリ顆粒水和剤

STゼンターリ顆粒水和剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)STゼンターリ顆粒水和剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)STゼンターリ顆粒水和剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(9件のレビュー)

有機農産物栽培に使える天然成分の殺虫水和剤。野菜・果樹・いも類・豆類などのアオムシ・ヨトウムシなどチョウ目害虫退治に。

用途有機農産物栽培に!天然成分の殺虫水和剤。成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素容量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112農林水産省登録第(号)21734毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1箱(20g)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379611-
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379611
2024-07-20
用途: 家庭菜園

今回はリピート。収穫前日まで使えるので身体に安心。家庭菜園で使う量が少ないため数年持ち丁度良いサイズ。

対象商品 : 88379611
2024-05-03
用途: 消毒
株式会社 外川その他業種

青虫系に効果があります。天然成分というところも気に入っています。

対象商品 : 88379611
2022-10-06
用途: 家庭菜園の青虫(ヨトウムシ)駆除
サービス業

植えていたパクチーがヨトウムシに食われて全滅したため購入し、再び植えて散布したところピタリと被害は止みました。ハーブ類に使用できる農薬は少ないため、とても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88379611
2022-07-12
用途: トマトの害虫駆除
運輸・通信業

家庭菜園でトマトを数年作っているが、今年、果実を虫が喰い収穫が激減した。農薬を敬遠していたが使用をしたところ食害がやみ、日々収穫ができ満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88379611
2021-09-20
用途: 野菜の害虫駆除
農・林・水産業

散布して翌日効果確認したところ覿面、大根白菜のかぶもとに害虫がコロコロと落ちてました、これほどの効果が有った薬は初めてでは無いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88379611
2020-10-08
用途: 自然素材で安心です
農・林・水産業

農薬ではなく、自然素材をつかったものなので、安心して使用できます。

対象商品 : 88379611
2020-09-29
用途: 黒豆害虫駆除
金融・保険業

ハスモンヨトウが大発生し、他農薬を使ったが効かずコレは一発で効きました。

1が参考にしています
対象商品 : 88379611
2020-02-29
用途: キャベツに使用する予定ですがもう少し暖かくなってから使用するつもりです。
その他業種

使用していないので感想、改善点については不明です・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする