トップジンMゾル

トップジンMゾル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)トップジンMゾル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(3件のレビュー)

花と野菜の病気に効果のある浸透移行する殺菌剤。

用途花と野菜の病気に。成分チオファネートメチル容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100農林水産省登録第(号)19783毒劇区分普通物内容量1本(30mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379715-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379715
2023-12-22
用途: ブドウの黒よう病消毒
運輸・通信業

まだ早いが来春使用予定ブドウの消毒用に購入しました。

対象商品 : 88379715
2019-04-30
用途: バラの消毒
農・林・水産業

バラやさの殺菌の予防治療として
消毒の時に使ってます。
とても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 88379715
2017-09-13
用途: バラの消毒
医療・福祉・介護関連業

今までトップジンは粉剤を使っていました。うまく溶かせないことが多々ありました。
トップジンMゾルにして、溶かすのが楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする