日産トマトトーン

日産トマトトーン - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)日産トマトトーン - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(9件のレビュー)

トマトやなす、メロンなどの実つきを良くします。トマトとなすの果実を大きくします。

用途トマトやナスの実つきを良くする。成分4-CPA容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100農林水産省登録第(号)11762毒劇区分普通物内容量1本(30mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379733-
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379733
2021-06-12
用途: 野菜作りに
サービス業

この日産トマトトーンは心浸しい近所の人に頼まれた商品ですので、レビューで答えるのは無理です、でも2、3日前話をしたら実が付き出したって言ってたから良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88379733
2021-05-27
用途: 夏野菜の着果処理
教育・研究機関

蓋のある容器なので、必要に応じて希釈液が作れるので無駄が少ない。作物によって希釈倍数が異なるが、あらかじめ50倍液・100倍液を作っておけば便利。さらに希釈倍数が統一出来れば最高。

対象商品 : 88379733
2021-07-06
用途: 園芸用
その他業種

トマトにスプレーしている。毎年使っているので、効果は実感している。

対象商品 : 88379733
2021-05-16
用途: 菜園のトマト・なすなどの受粉、実りをよくするために使用。
ジオテクニックその他業種

今回初めて使うのですが、実りが良くなると聞いたの購入した。

対象商品 : 88379733
2020-10-21
用途: 実がつきやすくするため
大道寺自工

噴霧した時としないときでは、実の付き方が違うのでつっかています

対象商品 : 88379733
2019-11-23
用途: トマト栽培
自然農園みたね農・林・水産業

とくには無いのですが、無農薬で栽培していますが大丈夫でしょうか。

対象商品 : 88379733
2019-07-22
用途: ナス用に

キャップ付きで計量用もついているので5cc(300ccスプレイ)づつ6回に分けられるので石原より便利。

対象商品 : 88379733
2017-10-27
用途: トマト開花処理
オールマリン

期待した効果が出ませんでした。違う商品を購入してみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする