ベストガード粒剤

ベストガード粒剤 - 住友化学
(4件のレビュー)

臭いが少ない浸透移行性殺虫剤。発生期間の長いアブラムシ・コナジラミなどの防除に。

用途野菜の害虫退治に効果が持続。成分ニテンピラム有効成分ニテンピラム1.0%性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)19103適合病害虫ツマグロヨコバイ、カメムシ類、アブラムシ類、ミナミキイロアザミウマ、コナジラミ類、マメハモグリバエ、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ、ナモグリバエ、ミカンキイロアザミウマ、ウンカ類、アザミウマ類毒劇区分普通物剤形粒剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572875-1袋(3kg)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88379821-1本(200g)
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379821
2019-05-30
用途: マンションプランターの害虫防除
農・林・水産業

粒剤で臭わないので、集合住宅でも大丈夫でした。高層階で風が多少あっても、飛び散らないので助かります。

対象商品 : 88379821
2018-04-24
用途: 主にバラの害虫対策に
サービス業

以前はオルトランを使っていましたが、こちらの方が適用範囲が広そうなので今年から切り替えてみました。主にバラに使用していますが、アブラムシの羽ありタイプが飛んできてついても、それ以上増えません。液体の殺虫剤をまくと、チョウ、テントウムシ、ミツバチなど殺したくないものにかかってしまうことがあるため、粒剤は助かります。これからバラの一番花のシーズンですので、アザミウマへの効果を期待して見守りたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88379821
2018-03-23
用途: 多肉植物の土に混ぜます
その他業種

ベランダの多肉植物の鉢土に混ぜて使用しています。
この製品を使用してから多肉に虫がついたことは1度もないので、
効果抜群と思います。

対象商品 : 05572875
2015-05-28
用途: 温室のカトレア植え替え時に
アートスペース ドルチェ

温室のカトレア植え替え時にかならず使います、主なターゲットはオンシツコナジラミです、幼虫のときにベストガードで殺して
しまうので我が家の温室には一匹もいなくなりました、今までは小分けした製品をつかっていましたが3キロ入りをかうことができたので
庭にもまいて安心するつもりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする