曜日別特売

ベニカマツケア

ベニカマツケア - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(3件のレビュー)

ケムシなど松の害虫に効果的。松くい虫(マツノマダラカミキリ)には約2ヵ月の持続効果。

用途松の害虫退治に効果が持続。成分クロチアニジン容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120農林水産省登録第(号)22876毒劇区分普通物内容量1本(100mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379916-
1,000
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379916
2024-07-01
用途: 五葉松の害虫駆除

五葉松の古葉を落とした後の害虫駆除に毎年散布しています
被害はないようなので効果は満足しています
もう少しお安いといいのですが。。

対象商品 : 88379916
2017-05-20
用途: 松枯れの防止
教育・研究機関

近くの松の樹体内に侵入した線虫がカミキリと共に新しい松に飛来るのを防ぐために、ベニカマツケアを60倍に薄めて、松に散布します。2月と5月の2回使用しておりますが、近所で我が家の松だけが枯れないことから、効果があると言わざるを得ません。皆さんにもお勧めします。

対象商品 : 88379916
2018-04-03
用途: 松くい虫の防虫
医療・福祉・介護関連業

庭木の松の葉が茶色く変色してきたため松くい虫の被害が出てきたようです。以前もう一本の松の木は完全に被害にあい枯れてしまいました。
今回防虫散布した結果、茶色に変色がなくなってきたため効果があったように感じます。もう少し様子見です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする