ベニカ水溶剤

ベニカ水溶剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカ水溶剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(12件のレビュー)

野菜・果樹・花など幅広い植物に。有効成分が葉や茎から吸収されて植物体内にゆきわたり、殺虫効果が持続する(アブラムシで約1ヵ月)浸透移行性殺虫剤。

用途野菜・果樹・花の害虫に。成分クロチアニジン容量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112農林水産省登録第(号)21501毒劇区分普通物剤形水溶剤内容量1箱(0.5g×10袋)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379925-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: ブドウの防虫
製造業

小袋に分包されているので少量の薬剤を作るときに大変便利

1が参考にしています
対象商品 : 88379925
2021-09-29
用途: 野菜の害虫対策
農・林・水産業

色々な薬を使いましたが、害虫にはこのベニカ水溶剤が一番です。

2が参考にしています
対象商品 : 88379925
2021-02-12
用途: 春先の果樹と野菜の害虫駆除

ベニカは比較的安全な殺虫剤で、野菜のも散布できます。顆粒状の商品ですの液体と比べて混和が簡単です。

対象商品 : 88379925
2021-11-24
用途: 農作物
サービス業

初めての購入ですが期待通りの品質の品物で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88379925
2020-09-18
用途: 家庭菜園にて使用
その他業種

万能農薬として、使用しています。ボトル入りの製品を購入するよりコスパに優れています。

2が参考にしています
対象商品 : 88379925
2020-10-06
用途: コガネムシからぶどうの葉を守るため
その他業種

効果抜群です。同時にキューイフルーツをカミキリムシから守る効果も
あります。

1が参考にしています
2023-06-25
用途: 桃のアブラムシ対策として
サービス業

アブラムシなら効果絶大、他の薬剤なら2回散布するところ1回散布で済む、しかし量のわりに薬剤が高い。

対象商品 : 88379925
2020-09-05
用途: 桃の木についたアブラムシごく滅に成功
サービス業

大量についたアブラムシを一気に駆除、効果絶大です。臭いがなくて散布しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする