モスピラン・トップジンMスプレー

モスピラン・トップジンMスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)モスピラン・トップジンMスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)モスピラン・トップジンMスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)モスピラン・トップジンMスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(2件のレビュー)

野菜(トマト・きゅうり・なす)や花の害虫と病気を同時に防除。浸透移行性の殺虫成分で葉裏の害虫にも効果。

用途野菜・花の虫・病気はおまかせください。成分アセタミプリド・チオファネートメチル農林水産省登録第(号)21309毒劇区分普通物剤形エアゾル
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00328012-1本(1000mL)110×89×253
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88379995-1本(900mL)110×89×252
1,260
取扱い終了
代替品有
88379986-1本(420mL)98×67×215
860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88379995-00328012-- モスピラン・トップジンMスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 00328012モスピラン・トップジンMスプレーKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)1本(1000mL)
1,098
税込1,208
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00328012
2022-05-05
用途: 防虫

花壇の草花等の防虫、消毒に使用していますが品質等満足できる商品です。

対象商品 : 00328012
2021-06-15
用途: バラの鉢用
運輸・通信業

ベニカXとフマキラーのカダンシリーズのものとローテーションで使うために購入。まだ使用していないのですが、ベニカと同じ住友化学園芸のものなので期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする