曜日別特売

ベニカS乳剤

ベニカS乳剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカS乳剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(19件のレビュー)

ケムシ、アオムシなどチョウ目害虫に優れた効果があり、庭木・果樹・野菜などに幅広く使える。速効性と持続性(チャドクガ・若令幼虫で1~2週間、散布葉)があり、害虫を効果的に退治。

用途ケムシ退治!庭木・果樹・野菜に幅広く使える。成分ペルメトリン農林水産省登録第(号)23112毒劇区分普通物剤形乳剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380083-1本(300mL)30065×65×162
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
88380092-1本(100mL)10045×45×120
580
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380083
2024-08-23
用途: ガーデニング用に購入しました。300mlでコスパがいいです。
製造業

ガーデニング用に購入しました。300mlでコスパがいいです。柑橘系の果樹の虫対策でつかています。

対象商品 : 88380083
2024-06-12
用途: 害虫予防で使用しました。効果は満足です。
製造業

家庭菜園で使っています。害虫予防で使用しました。効果は満足です。300mlなのでコスパのいいです。

対象商品 : 88380083
2023-08-07
用途: 農作物の消毒
農・林・水産業

殺虫剤としては、良く効く様に思います。これからも使用します。

対象商品 : 88380083
2023-05-09
用途: さざん花の木
金融・保険業

外壁代わりのさざん花の木に噴霧しました。毛虫つかずに満足してます。

対象商品 : 88380083
2022-03-18
用途: 野菜、バラの消毒

春からの害虫に使用したいと思います。害虫に対して効果を期待しています。

対象商品 : 88380083
2021-09-15
用途: 柑橘類の消毒
有限会社勝浦測量設計事務所サービス業

使用してまだ日が浅いのですが、葉の中の虫が無くなったみたいです。

対象商品 : 88380083
2021-07-09
用途: みかんの消毒
農・林・水産業

みかんにはミカンハモグリガが発生し、駆除に苦慮していましたが、ベニカS乳剤を散布したら、速攻撃退できました。

対象商品 : 88380092
2020-12-08
用途: 家庭菜園

大根を栽培していますが即効性があってとても便利です。しかも臭いがないためご近所の迷惑にもならずとても助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする