兼商モレスタン水和剤

兼商モレスタン水和剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(2件のレビュー)

庭木・花の「うどんこ病」の予防と治療効果があります。
また、病気以外にもハダニ、ホコリダニ、コナジラミなどの害虫にも効果があります。
トマト、なす、きゅうり、ピーマン、いちご、オクラ、にがうりでは収穫前日まで使用できます。

用途庭木・花のうどんこ病に。適合病害虫うどんこ病、コナジラミ類、ハダニ類、トマトサビダニ、チャノホコリダニ、シソサビダニ、ミカンサビダニ、裏うどんこ病(適応作物以外には使用しないで下さい)有効成分キノキサリン系剤形水和剤毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)19723成分キノキサリン系容量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112内容量1箱(0.5g×10袋)
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380171-
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380171
2024-06-14
用途: バラの消毒
ファナティックエンジニア株式会社

バラの消毒に使用しています。ローテーションのため何種類も使用していて、いつも希釈に迷いますが、小袋に入っているため、すごく使い勝手が良い。強いて言えば、1リットル10回分しか入っていないため、少々割高。

対象商品 : 88380171
2023-05-30
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

農薬を購入しました。いつもは車で30分かけて販売しているところまで行かねばならないのですが、市販よりも安値で、(いろいろと買ったので3500円以上となり)送料も無料で、注文の翌日には届いてきた!もちろん商品も期待通りです。何から何まで「有難い!」の一言です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする