クラーク
花すだれ
網目10角目。線径:約2.3の太糸使用であさがお・スイートピーなどの花やゴーヤ、ひょうたんなどの実のなる植物の栽培にもてきしています。(四隅に取付ヒモがついています。)
用途
あさがお、ゴーヤなどつる性植物に。
材質
高密度ポリエチレン
色
グリーン
線径(Φmm)
約2.3
目合い(mm)
100角
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88384895
-
0.9
1.8
100角
高密度ポリエチレン
グリーン
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88384904
-
1.8
1.8
100角
高密度ポリエチレン
グリーン
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88384922
-
1.8
3.6
100角
高密度ポリエチレン
グリーン
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88384913
-
-
-
100角
高密度ポリエチレン
グリーン
¥
1,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください