曜日別特売

花すだれ プランター用

花すだれ プランター用 - クラーク

網目10角目。線径:約2.3の太糸使用でベランダなどで、コンテナガーデン栽培におススメです。(四隅に取付ヒモがついています。)

用途あさがお、ゴーヤなどつる性植物に。材質高密度ポリエチレングリーン長さ(m)1.8線径(Φmm)約2.3幅(m)0.6目合い(mm)100角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88384931-0.61.8100角高密度ポリエチレングリーン
400
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする