曜日別特売

軒まで届く花すだれ

軒まで届く花すだれ - クラーク
(1件のレビュー)

網目10角目。線径:約2.3の太糸使用で、軒まで届くように長さが2.7mあります。(四隅に取付ヒモがついています。)

用途あさがお、ゴーヤなどつる性植物に。材質高密度ポリエチレングリーン長さ(m)2.7線径(Φmm)約2.3幅(m)0.6目合い(mm)100角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88384947-0.62.7100角高密度ポリエチレングリーン
670
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88384947
2020-08-19
用途: つる植物のカーテンに
農・林・水産業

今年はゴーヤときゅうりを植えてみました、幅が600mmしかないので、両端2つ使って、真ん中は支柱で作ってますが、カーテンで使うには2500mmは欲しいですね。今はゴーヤの葉っぱで日陰が出来、夕方の西日も可なりシャットアウトされて、例年悩まされていた、暑苦しさがかなり軽減されています、普通にカーテンを下げたんではこうはならない気がします。やはり植物のお陰ですね。ゴーヤもおいしくいただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする