ミリオンA

ミリオンA - ソフトシリカ
(8件のレビュー)

根腐れ防止、ミネラル補給、肥効の調節、連作障害解消、着花率向上、品質向上、食味向上、静菌作用、旱害防止、土壌保温効果、有効微生物の増殖など、ミリオンの機能や効果は多彩です。ブロック状の珪酸塩白土です。

用途根腐れ防止、水腐れ防止に。原材料珪酸塩白土名称珪酸塩白土登録保証
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385586-1袋(500g)190×260×20
1,819
取扱い終了
88385561-1袋(100g)100×162×15
549
取扱い終了
88385577-1袋(3kg)270×350×40
6,579
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88385586
2023-06-25
用途: 水耕栽培
サービス業

水耕栽培使用します発根しても水が腐敗擦る事なくきれいなので水を交換せずに済みます

対象商品 : 88385577
2021-05-05
用途: 椿の植え替え
その他業種

5鉢の椿の植え替をしました ミリオンAの効果はまだわかりませんが サイズの大きさほうが割安なので購入しました この量があればしばらく使えると思います

対象商品 : 88385586
2021-11-02
用途: ハイドロカルチャー
ボスフルその他業種

一番安定してそうな気がしていろいろ探してモノタロウで購入。

対象商品 : 88385561
2020-07-04
用途: セントポーリア植え替え時
医療・福祉・介護関連業

セントポーリア植え替え時には欠かせません。粉末と違い扱いやすいです。なかなか近所に無いのでストックしておきたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88385577
2020-07-10
用途: 園芸用の培養土作り
その他業種

3kgの大容量は他のショップでも見かけることが少ないので大変重宝してます。

対象商品 : 88385561
2018-10-06
用途: 鉢植え内の湿度調整
サービス業

水耕ではない普通の鉢植えに使っています。これを鉢土に混ぜると植物が元気になる。カビの発生も防がれる。ミリオン(粉)より、塊になっているこちらの方が私には使いやすい。100gはすぐになくなってしまい、500g入りを後日追加購入した。赤玉、腐葉土とともに常備したい。

1が参考にしています
対象商品 : 88385577
2018-09-03
用途: 花卉栽培
農・林・水産業

珪酸塩白土を蘭土に1割位混ぜて寒蘭を育てると根張りが良くなり、葉の成長がとても良いです。花のつぼみもよくなり、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88385561
2018-06-20
用途: 植物に
その他業種

土の上に置いたり、水耕栽培などには必要なものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする