曜日別特売

【タネ】西洋芝の種JターフⅡ

【タネ】西洋芝の種JターフⅡ - タキイ種苗【タネ】西洋芝の種JターフⅡ - タキイ種苗【タネ】西洋芝の種JターフⅡ - タキイ種苗【タネ】西洋芝の種JターフⅡ - タキイ種苗
(17件のレビュー)

西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。

仕様
播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月
(播種量)1m2当たり/40g
用途西洋芝のタネ。タイプ容量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298内容量1袋(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386024-
900
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386024
2025-05-01
用途: 庭の芝草
サービス業

まさ土に混ぜて植え付けしました。昨年も使用してよくしげりましたのでリピートしました。

対象商品 : 88386024
2024-05-19
用途: 庭に芝生をはやしています.
サービス業

まだ,芽が出始めている段階です.発芽率は良さそうです.

対象商品 : 88386024
2023-07-07
用途: 芝生の育成

空き地ができたので芝生を種から植えようと思い購入しました。年中緑地になるということで
商品購入しました。種まき時も3回程度あり、季節に合わせてできるのも購入の一つになりました。巻きやすくて助かりますが少し多めに撒かないと地面が出てくるので散布量はいります。また撒き時は、梅雨がいいとや思います。水の散布が大変なので梅雨の雨を利用すると助かります。秋とかにまいたのですが、水まき量足らなく発芽がすすみません。
まあ。苗の購入より安いから仕方ないと思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 88386024
2021-08-31
用途: 芝のオーバーシード
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

HCで買った種は殆ど発芽しなかったが、これは発芽率がよく、リピートで何回も買っている。

1が参考にしています
対象商品 : 88386024
2020-09-25
用途: 自宅庭の芝生枯れの補修
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

種を砂と混ぜて蒔くように指示されており、その通りにすると見事に発芽、生育しました。他の芝生の種では直蒔きが指示されていましたが、ほとんど発芽しませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 88386024
2020-11-05
用途: 芝生の補修
金融・保険業

日陰などの厳しい環境でも発芽率は高く満足している。

2が参考にしています
対象商品 : 88386024
2020-05-20
用途: 雑草を抜いた後の穴埋めの際に
不動産業

雑草を抜いた後の穴埋めの際に使ったり、サッチの除去作業したあとに使ったりしていますが、発芽率は良いです。

対象商品 : 88386024
2020-04-13
用途: 庭の緑地化
その他業種

値段も手ごろで、説明通りにやれば良く、使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする