曜日別特売

土壌酸度計

土壌酸度計 - 竹村電機製作所
(9件のレビュー)

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。

用途土壌の酸度測定機。質量(g)97測定範囲(pH)4~7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160内容量1個
注意
※水は測定できません。電極部に密度の低い園芸培養土には適していません。また土壌の密着度、湿度の加減、肥料分の過多等により指示値が異なる場合があります。測定前に水をまいて土壌に充分湿度がある状態でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386033DM-13
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 土壌管理
株式会社東洋リンクス 不動産業

以前簡易版を購入したが電極の劣化が早いので今回買い替えに当たり、電極の形状と素材で本器を購入することにした。

2024-03-05
用途: 計測
有限会社クリーンサービス

プランター・畑の両方を測定してみました
植えていた作物により、随分と違うようで参考になります
上面からの確認ができるのは良いと思います
側面表示のタイプだと、腰をかがめて確認するのは苦痛です
計測値が安定するのに時間はかかりますが、とても安価な全く表示値に変化の無い商品もある中で、確りと計測する計器だと感じました

対象商品 : 88386033
2021-02-26
用途: 家庭菜園
その他業種

ここ数年前から家庭菜園を楽しんで野菜を作付けしてますが土壌の状態がいかがなものか良く分からないために土壌酸度計を購入しました、まず測定して分かった事が土の中の水分量によっても数値が変化しますので説明書をよく読んでから測定をしないといけません、わが家の畑は30坪位で各畝ごとに測定をしたら計測値が変わるので良いと思います、ただ比較する測定器がないのでこの測定器が正常な数値なのか分かりません、これから使いこなし学習します。

1が参考にしています
対象商品 : 88386033
2021-03-03
用途: 市民菜園等の酸度測定
その他業種

数年前から、市民菜園で野菜作りを楽しんでいます。
いろいろ勉強すると、土壌の酸度が重要なことがわかりました。
来春から、本格的に始動します。

対象商品 : 88386033
2020-10-19
用途: 家庭菜園の土壌酸度測定
その他業種

家庭菜園ユーチューブを見ていて、ユーチューバーの農家さんが竹村電気製作所さんの土壌酸度計を使っていたので真似をして購入しました。
防水機能がなくても機能がしっかりしているので満足していますが、ただ、簡易防水機能を装備していれば良いなーと思っています。

対象商品 : 88386033
2017-07-01
用途: 家庭菜園での酸度調整
その他業種

PH値が目で確認出来るので安心して野菜の栽培が出来るようになった。
野菜作りの楽しみが増しました。

対象商品 : 88386033
2016-10-07
用途: 花壇、畑作りに使用

使い方に慣れるには、時間が掛かりそう。製品の良さが分かるのはこれからです。

対象商品 : 88386033
2015-02-15
用途: 農地の計測
農・林・水産業

一応プロの農家です。
最近作物の調子がなんか悪いので恥ずかしながらph初めて測りました。
酸性土壌になってました(T_T)
今年の施肥計画が根底から崩れましたヤレヤレ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする