エムシー緑化
サンヨール乳剤
(1件のレビュー)
野菜・花・樹木などの幅広い作物の病気の予防や害虫退治に。ナメクジにも効く殺虫・殺菌剤。
成分
DBEDC20.0%
有機溶剤・乳化剤・水等80.0%
用途
規定の希釈倍数に薄め散布。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×118×46
農林水産省登録第(号)
9625
毒劇区分
普通物
剤形
乳剤
内容量
1本(100mL)
注意
※高温で作物に薬害を起こす恐れのあるときは使用に注意する。ハウス又は露地栽培では高温時の使用をさける(薬害)
※湿度の多い施設内で使用する場合は、散布した薬液が速く乾燥するように通気性をよくして散布する。
※いちごの灰色かび病の多発時には効果が劣ることがあるので、発生初期に予防的に使用する(効果)
※いちごの苗浸漬に使用する場合、根を露出した状態では薬害を生じるので、ポット苗(ポットをつけたまま)以外には使用しない(薬害)
※パンジー、スターチス、ペチュニア、プリムラに使用する場合、花弁に変色症状等の薬害が生ずるので、開花中は使用しない(薬害)
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、農業改良普及センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88389156
-
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください