曜日別特売

園芸用トレボン粉剤DL

園芸用トレボン粉剤DL - エムシー緑化
(2件のレビュー)

葉につくアブラムシ、アオムシ、ヨトウムシ、カメムシ等様々な害虫に効果がある殺虫粉剤。速効的に効き、長い残効もあります。

成分
エトフェンプロックス0.50%
鉱物質微粉・凝集剤等99.5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×230×80農林水産省登録第(号)16753毒劇区分普通物剤形粉剤内容量1袋(1kg)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
※蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにすること。
※散布器具、作業衣等は桑用と必ず区別すること。
※ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。1.ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しないこと。2.養蜂が行われている地区や受粉等を目的としてミツバチ等を放飼している地区で使用する場合は、関係機関(都道府県の畜産部局や病害虫防除所等)への連絡を徹底し、ミツバチ等の危害防止に努めること。
※本剤のかんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類がふえることがあるので注意すること。
※ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布すること。
※きくのアブラムシ類への使用にあたっては、一部地域のワタアブラムシでは効果が劣ることがあるので使用をさけること。
※せり(水耕栽培)に使用する場合、本剤を使用した施設からの廃液をかんがい水路、排水路、河川等には絶対に流さず、適切に処理すること。
※本剤を本田の水稲に対して希釈倍数300~600倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用すること。
※本剤は自動車等の塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意すること。
※本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88389244-
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88389244
2018-01-04
用途: ウリハムシの殺虫剤として使っている。

キュウリ、西瓜、メロンにウリハムシが発生して困ったので購入して使用。
効き目は良い

対象商品 : 88389244
2017-09-15
用途: 園芸
NPO法人シニアネット多治見その他業種

葉ボタンの苗を育てています。葉ボタンはアブラナ科の植物で蝶々が飛んできてアオムシを発生させます。これを防ぐために購入して使用しています。葉ボタンの葉の上に粉末が載って、今のところ蝶々の飛来を防いでいます。シーズンを通してアオムシが発生しなければ「満足」ですが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする