曜日別特売

カダンセーフ 農薬

カダンセーフ 農薬 - フマキラーカダンセーフ 農薬 - フマキラーカダンセーフ 農薬 - フマキラーカダンセーフ 農薬 - フマキラーカダンセーフ 農薬 - フマキラーカダンセーフ 農薬 - フマキラーカダンセーフ 農薬 - フマキラーカダンセーフ 農薬 - フマキラー
(9件のレビュー)

食品原材料生まれの殺虫・殺菌剤!
化学殺虫剤を使わない殺虫・殺菌剤で野菜も草花もセーフ!
食品成分由来の膜が病害虫を包んで退治。
害虫は呼吸ができずに窒息死し、病原菌も栄養を得られず死滅します。
野菜や草花、果樹にも使えるます。
アブラムシ、ハダニ等の害虫、うどんこ病や灰色かび病などの病気に効果を発揮。
屋内での使用や、お子様・ペットのいるご家庭にもおすすめです。

用途花と野菜に使える殺虫、殺菌剤。
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
農林水産省登録第(号)
毒劇区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494462-1個(1000mL)-20924普通物
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
85198086-1個---
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
88391091-1本(450mL)ソルビタン脂肪酸エステル20924普通物
840
739
813(税込)
当日出荷
89301344-1本(250mL)ソルビタン脂肪酸エステル20924普通物
420
419
461(税込)
当日出荷
89301353-1本(1100mL)ソルビタン脂肪酸エステル20924普通物
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73494462
2025-09-11
用途: 薔薇の薬剤散布
その他業種

ローテーションで使っています。
コスパも良い商品だと思います。

対象商品 : 89301344
2023-09-17
用途: 万寿ぎくにハダニがつきました。胎児のため
教育・研究機関

水で防止ができるとされていて水をかけていたのですが、日照りが続くと追いつかず、花壇セーフは、安全であるとの事でしたので購入しました。人が通る道路沿いで安全なものが良かったので。ハダニにかなりやられていた葉ですが、被害は、進んでいないようです。まだ、2日しか経っていませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 88391091
2022-04-17
用途: 家庭菜園時
その他業種

うり、すいか、トマトの夏野菜、食品成分が気にいり購入しました。花の虫にも(特に菊の新芽)使えるため重宝しています。

対象商品 : 73494462
2021-08-27
用途: 花木の殺菌剤として使用
その他業種

先の長雨時にある植木にうどん粉病が発生したので、それに数回使用しましたところ完全に回復することができました。植物性でもあり、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73494462
2020-11-20
用途: メロン栽培時のうどん粉病対策
農・林・水産業

メロンにはあまり効果が出なかったがまくわ瓜のうどん粉病にはよく効いた。

対象商品 : 73494462
2019-06-17
用途: 家庭菜園
医療・福祉・介護関連業

我が家に欠かせないものとなっています。
蟻や蛾、ハダニ、アブラムシには効果的な様子です。カビ類には差して目に見える程の効果は期待できませんが、土壌の手入れの方が基本と言えます。
少なくなってきましたら、リピート予定です。

対象商品 : 89301344
2019-05-30
用途: 室内の植木の手入れ時
卸売・小売業

室内の植木にハダニなどが発生したため試しに購入しました。
屋外で広範囲に散布しやすいようにと思いますが、最初室内で使用した際になかなかの勢いで出たので、次からは屋外で散布するようにしています。勢いが良いので葉の裏にも散布しやすいです。
数日連続で散布後、虫は発生していません。匂いも気にならず安心しました。

2が参考にしています
対象商品 : 73494462
2019-06-19
用途: 消毒
その他業種

売れ筋№1の消毒(殺虫・殺菌剤)ですが、食品成分由来を成分にした収穫前日まで安心して使える家庭向きの商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする