曜日別特売

KANAローラチェーンジョイントリンク

KANAローラチェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88480865KANA120-OL38.125.23
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
88480874KANA25-JL6.353.1
90
69
76(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480883KANA35-JL9.5254.68
80
63
69(税込)
当日出荷
88480917KANA40-JL12.77.85
80
61
67(税込)
当日出荷
88480926KANA50-JL15.8759.4
100
77
85(税込)
当日出荷
88488233KANA60-JL19.0512.57
120
92
101(税込)
当日出荷
88488242KANA80-JL25.415.75
190
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
88488251KANA100-JL31.7518.8
340
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
88488267KANA120-JL38.125.23
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする