KANA(片山チエン)
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88421295
C2040-A2JL
25.4
7.95
2.63
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421304
C2040-K1JL
25.4
7.95
2.63
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421313
C2050-A2JL
31.75
9.53
4.31
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421347
C2080H-K1JL
50.8
15.88
10.69
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88450275
C2060H-A2JL
38.1
12.7
6.28
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
88450284
C2080H-A2JL
50.8
15.88
10.69
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88450372
C2040-A1JL
25.4
7.95
2.63
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88450381
C2040-K2JL
25.4
7.95
2.63
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88450397
C2050-A1JL
31.75
9.53
4.31
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88450406
C2050-K1JL
31.75
9.53
4.31
¥
390
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477164
C2050-K2JL
31.75
9.53
4.31
¥
390
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88477173
C2060H-A1JL
38.1
12.7
6.28
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477182
C2060H-K1JL
38.1
12.7
6.28
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88477191
C2060H-K2JL
38.1
12.7
6.28
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88477207
C2080H-A1JL
50.8
15.88
10.69
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477216
C2080H-K2JL
50.8
15.88
10.69
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください