KANA(片山チエン)
サイドボーチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1本(3m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88404601
40SB-T
12.7
7.95
240
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88404617
50SB-T
15.875
9.53
192
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88404626
60SB-T
19.05
12.7
160
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください