曜日別特売

ジョイントリンク

ジョイントリンク - KANA(片山チエン)ジョイントリンク - KANA(片山チエン)ジョイントリンク - KANA(片山チエン)ジョイントリンク - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8840596506B-JL9.5255.72
100
70
77(税込)
4日以内出荷
返品不可
88405974140-JL44.4525.4
900
585
644(税込)
8日以内出荷
返品不可
88405983160-JL50.831.75
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
88405992200-JL63.538.1
5,100
3,315
3,647(税込)
翌々日出荷
返品不可
88406001415-JL12.74.76
90
72
79(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
88406017420-JL12.76.35
100
70
77(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする