曜日別特売

ジョイントリンク3列

ジョイントリンク3列 - KANA(片山チエン)ジョイントリンク3列 - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88403831100-3JL31.7519.05
1,300
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
88403847120-3JL38.125.4
2,100
1,365
1,502(税込)
4日以内出荷
返品不可
88403856140-3JL44.4525.4
3,200
2,080
2,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
88403865160-3JL50.831.75
4,000
3,000
3,300(税込)
47日以内出荷
返品不可
8840455635-3JL9.5254.78
280
196
216(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840456540-3JL12.77.95
280
196
216(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840457450-3JL15.8759.53
360
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
8840458360-3JL19.0512.7
490
343
377(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840459280-3JL25.415.88
730
475
523(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする