曜日別特売

ジョイントリンク4列

ジョイントリンク4列 - KANA(片山チエン)ジョイントリンク4列 - KANA(片山チエン)ジョイントリンク4列 - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88403786100-4JL31.7519.05
2,000
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840379540-4JL12.77.95
410
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840380450-4JL15.8759.53
580
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840381360-4JL19.0512.7
730
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
8840382280-4JL25.415.88
1,100
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-07
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

使用した感想は、「可もなく不可もなく」ですので、改善点も「特になしです。」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする